Pince à circlips min.D.8mm max.D.13mm L.140mm

Réf.: 87531000
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87531000
EAN / GTIN 4005887015358
Réf. fabricant 87531000
Article hors catalogue L60010 7602

Description

Description:

  • Convient aux bagues intérieures (alésages) de forme C.
  • DIN 5256 C
  • Pointes de précision droites et antidérapantes
  • Forgé par estampage
  • Trempé à l'huile

Caractéristique(s):

  • Poignées: quadrillé
  • Tête: chromé
  • Diamètre maxi (mm): 13 mm
  • Diamètre min. (mm): 8 mm
  • DIN: C8
  • Gr.: J0
  • Longueur mm (L): 138 mm
  • Poids: 86 g
  • Largeur mm (b): 48 mm