Metselaarsbeitel met handbeschermingsgreep 250x16 mm

Artikelnummer: 8732680
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8732680
EAN/GTIN 4010883873260
Nummer fabrikant 8732680
L-nummer L60160 4593

Omschrijving

Omschrijving:

met handbeschermingsgreep 108 UNI
luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 16 mm
  • Ontwerp: Met beschermgreep nr. 108 UNI
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: Werkende uiteinden blank geslepen en blank gelakt
  • Bladbreedte [mm]: 23,0 mm
  • Punthoek [mm]: 60 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen