Ciseau de maçon avec poignée de protection des mains

Réf.: 8732680
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Largeur taillant 23 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Forme corps pour vis 8 pans
Diamètre corps 16 mm
Longueur totale 250 mm
Norme DIN 7254
Surface avec vernis
Matériau acier au chrome-vanadium

Identification et classification

Référence article 8732680
EAN / GTIN 4010883873260
Réf. fabricant 8732680
Article hors catalogue L60160 4593
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec poignée pare-coups 108 UNI
En acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 16 mm
  • Version: Avec poignée de protection No. 108 UNI
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: Extrémités de travail polies et peintes en clair
  • Largeur de la lame [mm]: 23,0 mm
  • Angle de pointe: 60 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non