Metselaarsbeitel 8-kantig 250x16 mm

Artikelnummer: 8731440
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8731440
EAN/GTIN 4010883873147
Nummer fabrikant 8731440
L-nummer L60160 654

Omschrijving

Omschrijving:

luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
slagkoppen inductief ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 16 mm
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Asbreedte [mm]: 16 mm
  • Schachthoogte: 17 mm
  • Bladbreedte [mm]: 23,0 mm
  • Punthoek [mm]: 60 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires