Cincel del albañil

Número de artículo: 8731440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8731440
EAN / GTIN 4010883873147
Número del fabricante 8731440
Número L L60160 654

Descripción

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente
* fuera de norma

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 16 mm
  • Altura del vástago: 17 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 23,0 mm
  • Ángulo de la punta [mm]: 60 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios