VDE Kruiskopschroevendraaier met platte gleuf PZ 2 L.100mm

Artikelnummer: 87226115
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87226115
EAN/GTIN 4005887014351
Nummer fabrikant 87226115
L-nummer L60010 7761

Omschrijving

Omschrijving:

  • Apparaat getest bij 10.000 V AC voor 100% veiligheid conform IEC 60 900, en 60 900 en VDE 0682/deel 201
  • Goedgekeurd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
  • Tweecomponenten boekje met harde/zachte zone
  • Ergonomische vorm van het handvat voor minder vermoeidheid, krachtig schroefwerk
  • Anti-rotatie van de bladen in de handgreep door uitgesproken vleugels
  • Hittebestendig en brandvertragend
  • Optimale draaimomentoverbrenging
  • Zeer slagvast
  • Bestand tegen olie en oplosmiddelen
  • Bladen gemaakt van speciaal hooggelegeerd CV-staal
  • DIN 7437

Kenmerk:

  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Uitvoerprofiel: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PZ2
  • Gewicht: 79 g