VDE šroubovák s křížovou drážkou PZ 2 L.100mm,izolovaný dle VDE

Artiklové číslo: 87226115
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87226115
EAN / GTIN 4005887014351
Číslo výrobce 87226115
L-číslo L60010 7761

Popis

Popis:

  • Jednotka testována při 10 000 v AC pro 100% bezpečnost podle IEC 60 900, EN 60 900 a VDE 0682/část 201
  • Schváleno do 1 000 v AC a 1 500 v DC
  • Dvoukomponentní brožura s tvrdou/měkkou zónou
  • Ergonomický tvar rukojeti pro nízkou únavu, výkonné šroubování
  • Ochrana proti otáčení nožů v rukojeti díky výrazným křídlům
  • Tepelně odolný a zpomalující hoření
  • Optimální přenos točivého momentu
  • Vysoká odolnost proti nárazům
  • Odolnost proti oleji a rozpouštědlům
  • Čepele vyrobené ze speciálních vysoce legovaných CV ocelí
  • DIN 7437

Charakteristika:

  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Výstupní profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Výstupní profil: PZ2
  • Hmotnost: 79 g