• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Cuttermes met 1-componentenhandvat met 3 afbreekmessen

Artikelnummer: 844900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 130 mm
Meslengte 80 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 13
Producttype Mes, universeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 844900
EAN/GTIN 4975364019196
Nummer fabrikant LC303YPPHOF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Slagvast kunststof handvat, met 3 afbreekmessen (vergelijkbaar met nr. 844910 gr. 10) 13-delig, 9 mm breed.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 844910 gr. 10 – nr. 844918 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan