Cuttermessen met inklapbaar lemmet, Totale lengte: 150mm

Artikelnummer: 844895 150
Korting
€ 14,85
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.272 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ingeklapte lengte 93 mm
totale lengte 150 mm
Lemmetmagazijn in het mes ja
Lemmet in meerdere stappen verstelbaar nee
Lemmet verwisselbaar zonder gereedschap ja
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 844895 150
EAN/GTIN 4045197593894
Nummer fabrikant 844895 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust cuttermes voor trapeziummessen (verwisselbaar). Verminderd verwondingsrisico dankzij inklapbaar lemmet.
Met handgreep van hout/metaal en riemclip.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 844710 gr. 10; nr. 844715 gr. 10; nr. 844730 gr. 10 en nr. 844745 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan