L-sleutel, eenzijdig met kogelkop, lang, 8 mm zeskant uitgang

Artikelnummer: 83SH.8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83SH.8
EAN/GTIN 3148511238271
Nummer fabrikant 83SH.8
L-nummer L60130 680

Omschrijving

Omschrijving:

  • Siliciumstaal
  • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd
  • Gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 8,0
  • H [mm]: 36
  • H x L [mm]: 36 x 150
  • L [mm]: 150
  • [g]: 80