Boringafbraamkop HSS 90°, met schacht 10,4 mm

Artikelnummer: 838610 10,4
op aanvraag
Op voorraad
384 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Afbraamkop-⌀ 10,4 mm
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 838610 10,4
EAN/GTIN 7290003234004
Nummer fabrikant BC1041

Omschrijving

Toepassing:

Voor moeiteloos en vlak afbramen en afschuinen van boringen met behulp van kruksysteem voor verschillende materialen.

T.b.v.:

Roto-Drive-afbramer nr. 838605 / 838611.
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
    Afbraamkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen