Glava za skidanje srha s provrta HSS 90°, s drškom 10,4 mm

Artikl br.: 838610 10,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave za skidanje srha 10,4 mm
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 838610 10,4
EAN / GTIN 7290003234004
Broj proizvođača BC1041

Opis

Upotreba:

Za struganje srha i skošavanje, čisto i bez muke, iz rupa pomoću obrtaljke za različite materijale.

Odgovara:

Roto-Drive skidač srha br. 838605 / 838611.
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
    ⌀ glave za skidanje srha (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu