Boringafbraamkop HSS 90°, met schacht 6,3 mm

Artikelnummer: 838610 6,3
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Afbraamkop-⌀ 6,3 mm
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 838610 6,3
EAN/GTIN 7290003234158
Nummer fabrikant BC6301

Omschrijving

Toepassing:

Voor moeiteloos en vlak afbramen en afschuinen van boringen met behulp van kruksysteem voor verschillende materialen.

T.b.v.:

Roto-Drive-afbramer nr. 838605 / 838611.
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
    Afbraamkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen