Kniemat L.490mm B.245mm H.30mm Antraciet/geel

Artikelnummer: 83822520
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Kniebeschermers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 83822520
EAN/GTIN 4018754292059
Nummer fabrikant 83822520
L-nummer L60010 7807
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Made in Germany - STAHLWILLE KM STW knielmat met praktisch vak voor kleine onderdelen en draaggreep, 245 x 30 x 490 mm, 124 g, 83822520.
  • Maakt het werken in een knielende houding comfortabeler, biedt bescherming en bescherming in ongemakkelijke werksituaties.
  • Ideaal voor gebruik in de werkplaats, bij het verwisselen van wielen, tuinieren, het leggen van vloerbedekking of als praktisch zitkussen tijdens het wandelen of in het stadion.
  • Hoogwaardig en isolerend schuim, vuilafstotend, waterdicht.
Eigenschappen:
  • Maakt het gemakkelijker om in knielende houding te werken
  • met een uitsparing voor het opbergen van kleine onderdelen, schroeven, moeren, enz.
  • Flexibele, chemisch bestendige schuimmat
  • antraciet/geel, STAHLWILLE-logo met lasergravure

Kenmerk:

  • Kleur: Antraciet/geel
  • Inhoud: Kniemat met gelaserd STAHLWILLE logo antraciet/geel
  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Lengte mm (L): 490 mm
  • Gewicht: 124 g
  • Breedte mm (b): 245 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan