Tapis de genoux L.490mm l.245mm H.30mm Anthracite/jaune

Réf.: 83822520
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
Type de produit Protège-genoux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83822520
EAN / GTIN 4018754292059
Réf. fabricant 83822520
Article hors catalogue L60010 7807

Description

Description:

  • Facilite le travail à genoux
  • Tapis en mousse souple et résistant aux produits chimiques
  • Anthracite/jaune, logo STAHLWILLE au laser

Caractéristique(s):

  • Couleur: Anthracite/jaune
  • Contenu: Tapis de genoux avec logo STAHLWILLE gravé au laser Anthracite/jaune
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • Longueur mm (L): 490 mm
  • Poids: 124 g
  • Largeur mm (b): 245 mm