Térdszőnyeg L.490mm W.245mm H.30mm Antracit/sárga

Cikkszám: 83822520
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Térdvédő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 83822520
EAN / GTIN 4018754292059
Gyártó száma 83822520
L-szám L60010 7807
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Made in Germany - STAHLWILLE KM STW térdszőnyeg praktikus kis alkatrészrekesszel és hordozófogantyúval, 245 x 30 x 490 mm, 124 g, 83822520.
  • Kényelmesebbé teszi a térdelő testtartásban történő munkavégzést, véd és véd a kényelmetlen munkakörülményekben.
  • Ideális a műhelyben, kerékcserénél, kertészkedésnél, padlóburkolatok lerakásánál, vagy praktikus ülőpárnának túrázáskor vagy a stadionban.
  • Kiváló minőségű és szigetelő hab, szennyeződéstaszító, vízálló.
Jellemzők:
  • Könnyebbé teszi a térdelő testtartásban történő munkavégzést
  • kis alkatrészek, csavarok, anyák stb. tárolására szolgáló mélyedéssel.
  • Rugalmas, vegyszerálló habszőnyeg
  • antracit/sárga, STAHLWILLE logó lézergravírozva

Jellemző:

  • Szín: Antracit/sárga
  • Tartalom:: Térdszőnyeg STAHLWILLE logóval lézerrel lézerrel antracit/sárga színben
  • Magasság mm (h): 30 mm
  • Hosszúság mm (L): 490 mm
  • Súly: 124 g
  • Szélesség mm (b): 245 mm