Universele schraper met multifunctioneel blad 75 mm

Artikelnummer: 837770 75
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Edelstaal, RVS
Mesbreedte 75 mm
totale lengte 240 mm
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 837770 75
EAN/GTIN 4975364018021
Nummer fabrikant SCR-M75

Omschrijving

Uitvoering:

Blad en slagkop uit één stuk voor een directe overbrenging van slagen. Ergonomische 2-componentengreep met veredelde slagkop. Bladdikte 1,8 mm.

Materiaal:

Roestvrij edelstaal, thermisch behandeld, uiterst slijtvast.