• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Raschietto universale con lama multifunzione, Larghezza della lama: 75mm

Codice art.: 837770 75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio legato, INOX
Larghezza lama 75 mm
Lunghezza complessiva 240 mm
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 837770 75
EAN / GTIN 4975364018021
Codice del produttore SCR-M75
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Lama e testa di percussione realizzati da un unico pezzo per la trasmissione diretta della percussione. Impugnatura ergonomica bicomponente con testa di percussione bonificata. Spessore lama 1,8 mm.

Materiale:

Acciaio legato inossidabile, termotrattato, estremamente resistente all’usura.