Univerzální škrabák s multifunkční čepelí, Šířka čepele: 75mm

Artiklové číslo: 837770 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Varianta Univerzální škrabák
Materiál ušlechtilá ocel
Celková délka L 240 mm
Šířka čepele 75 mm
Tvar čepele lichoběžník
Použití lze změnit ano
Barva Žlutá; Černá; Stříbrná
Čepel otočně uložená ne
Vhodné pro ocel; ušlechtilá ocel
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť kaučuk; plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Škrabák
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 837770 75
EAN / GTIN 4975364018021
Číslo výrobce SCR-M75
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Čepel a úderová hlava průchozí z jednoho kusu pro přímý přenos rázu. Ergonomická 2složková rukojeť se zušlechtěnou úderovou hlavou. Tloušťka čepele 1,8 mm.

Materiál:

Nerezová ušlechtilá ocel, tepelně zpracovaná, velmi odolná proti opotřebení.