Set holpijpen 2-20R

Artikelnummer: 832011 2-20R
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Roltas
Aantal holpijpen 19
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 832011 2-20R
EAN/GTIN 4049002111785
Nummer fabrikant R462 100 0

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige, gesmede vorm, resistent speciaal lakwerk; holpijp (snijkantgedeelte) blank. Aan de binnenzijde enigszins conisch om afvalmateriaal te verwijderen.

Toepassing:

Voor het perforeren of maken van afdichtingen en afdichtingsringen van rubber, leer, vilt, kunststof, kurk, stof of soortgelijke materialen.

Levering:

Resp. 1 holpijp ⌀ nr. 832001: 19 st.
maat 2−20
(1 mm oplopend)

Tip:

Gebruik hout, leer of iets dergelijks als ondergrond bij het stansen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen