• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Assortimenti di fustelle a cavallotto, Modello: 2-20R

Codice art.: 832011 2-20R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 19 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Busta avvolgibile
Numero di fustelle a cavallotto 19
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 832011 2-20R
EAN / GTIN 4049002111785
Codice del produttore 140 901 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta e forgiata, verniciatura speciale resistente; fustella (tagliente) in esecuzione lucida. Interno leggermente conico per rimuovere i residui.

Uso:

Fustelle per forare o creare guarnizioni e anelli di tenuta in gomma, pelle, feltro, plastica, sughero, tessuto o materiali simili.

Fornitura:

Cad. 1 fustella a cavallotto ⌀ n. art. 832001: 19 pz.
Dim. 2-20
(progressione di 1 mm)

Nota:

Per la tranciatura di legno, pelle e simili.

Download & documenti

Prodotti correlati