Pijptang S-vormig met snelle instelling met kunststof bekleed grijs poedergelakt 420 mm

Artikelnummer: 83 61 015
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83 61 015
EAN/GTIN 4003773077619
Nummer fabrikant 83 61 015
L-nummer L70010 1485

Omschrijving

Omschrijving:

  • Knijpbeveiliging voorkomt knelletsel
  • tijdbesparende, nauwkeurige aanpassing van de openingsbreedte met één druk op de knop, direct op het werkstuk
  • zelfklemmend voor moeiteloos werken
  • geen onbedoelde verstelling van de tangpoten
  • hoge slijtvastheid door extra geharde tanden
  • hoogste draagvermogen dankzij volledig getemperde tangpoten
  • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 56 HRC

Kenmerk:

  • Spanwijdte: 60 mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 2 3/8in
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 60mm
  • Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (mm): 60 mm
  • Binnendiameter inch: Ø 1 1/2in
  • Buis binnendiameter: 37,5 mm
  • grijs gepoedercoat
  • bekleed met kunststof