Clé serre-tubes en S avec réglage rapide gainées en plastique à revêtement poudre gris 420 mm

Réf.: 83 61 015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83 61 015
EAN / GTIN 4003773077619
Réf. fabricant 83 61 015
Article hors catalogue L70010 1485

Description

Description:

  • Ergot de protection évitant les pincements
  • réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce
  • Économie d'effort par autoblocage
  • pas de déréglage intempestif des poignées de la pince
  • grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture
  • résistance à l‘effort maximale par traitement thermique intégral des poignées

Caractéristique(s):

  • Envergure : 60mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 2 3/8in
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 60mm
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 60mm
  • Diamètre intérieur pouces : Ø 1 1/2in
  • Diamètre intérieur du tube : 37,5mm
  • gris, revêtu par poudre
  • avec revêtement en plastique