Tailleband zeskantmoeren (1,5 d hoog)

Artikelnummer: 82313
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 82313
EAN/GTIN 4020772082314
Nummer fabrikant 82313
L-nummer L30120 134
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

zeskantmoeren met kraag (1,5 d hoog), staal, gesmeed, getemperd, sterkteklasse 10.

Kenmerk:

  • Maat D.: M27
  • A: 8,0
  • D1: 50
  • E: 45,63
  • M: 40
  • S: 41
  • VE: -
  • Gewicht: 320 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan