• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)

Artikel-Nr.: 82313
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 82313
EAN / GTIN 4020772082314
Herstellernummer 82313
L-Nummer L30120 134
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch), Stahl, geschmiedet, vergütet, Festigkeitsklasse 10.

Merkmal:

  • Größe D: M27
  • A: 8,0
  • D1: 50
  • E: 45,63
  • M: 40
  • S: 41
  • VE: -
  • Gewicht: 320 g