HOLEX zeer kl.pijpsnijder v. 3-16 mm

Artikelnummer: 819320
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar
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
Snijwieltje ⌀ 20 mm
Snijwieltje breedte 5 mm
Snijwieltje boring 5 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 3 mm - 16 mm
Aantal geleidingsrollen 2
Aantal snijwieltjes 1
Producttype Pijpsnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 819320
EAN/GTIN 4045197595621
Nummer fabrikant 819320
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer korte en handzame vorm met 2 geleidingsrollen; lichaam van een speciale spuitgietlegering.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afsnijden van kleine pijpen op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor koperen, aluminium en dunwandige RVS-pijpen.

Reservedeel:

Reservebout nr. 818020 voor snijwieltje nr. 819100.