MARTOR SECUNORM MULTISAFE 8152 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 8152.02
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8152.02
EAN/GTIN 4002632920905
Nummer fabrikant 8152.02
L-nummer L60170 831

Omschrijving

Omschrijving:

Gewoon zwaar metaal. Met trapeziumvormig mes.
De SECUNORM MULTISAFE gemaakt van zink is een ″evergreen″. Door zijn eenvoudige en stabiele constructie heeft hij een enorm uithoudingsvermogen. Dankzij de grote uitgang van het blad kunt u het gebruiken om alle gangbare materialen te snijden. Of u kunt uw veiligheidsmes indien nodig upgraden met een van onze vele optionele blades.
  • Basismateriaal:
    Zink
  • Robuuste constructie
    zoals u kunt zien en voelen, is de SECUNORM MULTISAFE extreem stabiel. En flexibel, omdat u een groot aantal bladvormen kunt gebruiken. Dit maakt het product geschikt voor bijna elk type snede.
  • De SECUNORM MULTISAFE is gemaakt van massief metaal
    en is een enkelgegoten gereedschap. Zink die-casting, om precies te zijn. Voor bepaalde industrieën is het product ook ongeverfd verkrijgbaar.
  • Schuifregelaar linksboven of rechtsboven
    , vragen? Links en rechts, het antwoord is! De metalen schuif bevindt zich boven op de handvat. Het is gemakkelijk te gebruiken voor elke duim.
  • 2-weg bruikbaar mes
    voordat u het kwaliteitsmes moet vervangen, kunt u het één keer draaien. Dit verdubbelt de bedrijfstijd van het blad – en vermindert uw inspanning. Omdat uw product als nieuw snijdt.
  • Oogje voor het vastmaken
    de klassieke SECUNORM MULTISAFE is altijd gebruikt voor een oogje. Zodat u uw snij-gereedschap altijd eenvoudig en veilig kunt bevestigen.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Karton: Tot 3-laags
    plakband
    plastic bandjes
    rol derinding
    textielrubber

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 1 zijde
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 22 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 3-laags, doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags plastic bandjes, plakband, rol derinding, textiel, Rubber, leer, PVC-vloeren, vilt, non-woven,
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Zink
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 5232,70
  • Uitgangslengte blad (max.): 25 mm
  • Optioneel blad: 5233,70, 65232,70, 165232,70, 610,70, 56,70, 5634,70, 60,70
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Trapeziumvormig mes
  • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires