Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal 150 mm

Cikkszám: 813961 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 345 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 150 mm
Maximális kulcsnyílás 19 mm
Teljes hossz 6 coll
Pofaállás 22 fok
szikramentes nem
Skálázás igen
Markolat köpeny igen
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813961 150
EAN / GTIN 4062406069681

Leírás

Kivitel:

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett. Skálaosztással a pofán.
Csúszásgátló markolattal.
Svédcsavarkulcs, krómozott.
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz