Viljuškasti namjestivi ključ s pužem s navlakom 150 mm

Artikl br.: 813961 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.424 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 150 mm
maksimalna širina ključa 19 mm
ukupna duljina 6 col
Položaj širine ključa 22 stupanj
bez iskrenja Ne
Skaliranje Da
Navlaka za dršku Da
Vrsta proizvoda Viljuškasti ključevi s pužem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813961 150
EAN / GTIN 4062406069681

Opis

Izvedba:

Uski oblik s dvostrukim T-profilom. Položaj vilice 22°. Kovano u ljevačkom kalupu i kaljeno. Sa skalom na vilici.
S protukliznom hvatnom navlakom.
Kromiran viljuškasti podesivi ključ.
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu