Bandsleutel 22/600 mm

Artikelnummer: 811390 22/600
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bandbreedte 22 mm
Totale lengte van de schacht 236 mm
Spanwijdte-⌀ 200 mm
Bandlengte 600 mm
Materiaal band slipvrij rubbermateriaal
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 811390 22/600
EAN/GTIN 4018754048137
Nummer fabrikant 76500001

Omschrijving

Uitvoering:

Antislipweefselband van rubber.

Toepassing:

Voor het spannen van ronde delen, meestal met grote ⌀.
Voor olie- en waterfilters en gevoelige schroeven voor ⌀ tot 200 mm.

Reservedeel:

Reserve-weefselband voor bandsleutel nr. 811395.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen