Elektricien schroevendraaier ∙ geïsoleerd ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 210 mm

Artikelnummer: 810VDE-T30
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810VDE-T30
EAN/GTIN 4000896174430
Nummer fabrikant 810VDE-T30
L-nummer L60140 3389

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ronde kling
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-greep (rood/geel)
  • Oppervlak: punt gezwart, beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T30
  • Afmetingen / lengte: 210 mm
  • Lengte l1: 100 mm
  • VDE-isolatie tot 1000 V
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg