Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 210 mm

Réf.: 810VDE-T30
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810VDE-T30
EAN / GTIN 4000896174430
Réf. fabricant 810VDE-T30
Article hors catalogue L60140 3389

Description

Description:

  • Lame ronde
  • Manche bimatière ergonomique HAZET (rouge/jaune)
  • Surface : pointe brunie, avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T30
  • Dimensions / longueur : 210 mm
  • Longueur l1: 100 mm
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 0.09 kg