{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | VINTAGE | |
| Classe de proteção | S3 | |
| Material da biqueira protetora | Acero | |
| Segurança contra penetração | Protección contra perforación exenta de metal | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Tamanho de calçado UE | 45 | |
| Tipo de produto | Botas de seguridad |
| Número do artigo | 762071-45 | |
| EAN/GTIN | 4030839232675 | |
| Número do fabricante | 762071-45 | |
| Número L | L00790 1283 | |
| Fabricante/responsável | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |