Universele tang ∙ 260 mm

Artikelnummer: 760N-2
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 760N-2
EAN/GTIN 4000896030484
Nummer fabrikant 760N-2
L-nummer L60140 168

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voedingsribbels nagefreesd
  • Bek inductief gehard
  • Opgelegd groefscharnier
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN ISO 8976
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 260 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.35 kg
  • Spanbereik: 50 mm