• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Zange

Artikel-Nr.: 760N-2
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 760N-2
EAN / GTIN 4000896030484
Herstellernummer 760N-2
L-Nummer L60140 168

Beschreibung

Beschreibung:

  • Führungsrillen hinterfräst
  • Maul induktiv gehärtet
  • Aufgelegtes Rillengelenk
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 260 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.35 kg
  • Spannbereich: 50 mm