Terugslagvrije hamer met stalen buissteel 50 mm

Artikelnummer: 754900 50
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
674 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SUPERCRAFT
Hamerkop-⌀ 50 mm
Serie SUPERCRAFT®
Lengte van de kop met doppen 120 mm
Totale lengte 310 mm
Gewicht 1,15 kg
Materiaal behuizing Stalen buis
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, hard
Materiaal steel Stalen buis
Oppervlak Poedercoating
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754900 50
EAN/GTIN 4030618301721
Nummer fabrikant 3377.050

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met verwisselbare doppen van eersteklas slijtvast nylon. Terugslagvrij door stalen kogels in de hamerkop.
Stalen buissteel met oliebestendige rubber greep.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedop nylon, zie nr. 754910.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen