Kladivo bez zpětného rázu s násadou z ocelové trubky, ⌀ hlavy kladiva: 50mm

Artiklové číslo: 754900 50
Sleva
1 368,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 026 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka nylon; nylon
Tvrdost tvrdý; tvrdý
Hmotnost celkem 1 150 g
Celková délka 310 mm
Průměr krytu 50 mm
Materiál pouzdra ocelová trubka
Tvar plochy nárazu kulatá; kulatá
Odolná proti opotřebení ano; ano
Řada SUPERCRAFT
Délka hlavy 120 mm
Vlastnosti bez zpětného rázu
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1; 2
Barva Bílá
Materiál, rukojeť gumové opláštění
Materiál, Násada ocelová trubka
Povlak s práškovým lakem
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť; Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754900 50
EAN / GTIN 4030618301721
Číslo výrobce 3377.050
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. Bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.
Násada z ocelové trubky s pryžovou rukojetí odolné vůči oleji.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.

Poznámka:

Nylonové průbojníky a nylonové vyrážeče najdete pod číslem 745250.