Krimptang F48

Artikelnummer: 729722 F48
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 220 mm
Voor draaddoorsnede 0,1 mm2 - 2,5 mm2
Voor platte stekkers F2,8 / F4,8
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729722 F48
EAN/GTIN 4003773051879
Nummer fabrikant 97 52 34

Omschrijving

Uitvoering:

stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Speciaal staal. Precisieprofielen, zeer hoge overbrenging − bijzonder gunstig bij grote krimpdoorsnedes.