Puristuspihdit F48

Tuote nro.: 729722 F48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 220 mm
johdinpoikkipinnoille 0,1 mm2 - 2,5 mm2
Lattapistokkeille F2,8 / F4,8
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729722 F48
EAN / GTIN 4003773051879
Valmistajan numero 97 52 34

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.
Erikoisterästä. Tarkkuusprofiili, suuri välityssuhde − sopii erityisen hyvin suurille puristuspoikkipinnoille.