{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Maitinimas | nėra energijos tiekimo | |
| Skerspjūvis min., kabelių antgalių rinkinys | 0,08 mm2 | |
| Skerspjūvis maks., kabelių antgalių rinkinys | 10 mm2 | |
| Modelis | 2K kotas | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | užspaudimo replės | |
| Tinka | kabelių antgalių rinkinys | |
| Savybės | yra priverstinis fiksatorius | |
| Yra priverstinis fiksatorius | taip | |
| Užspaudimo forma | kvadratinis veržlių raktas | |
| Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
| Visas ilgis | 190 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 729460 10 | |
| EAN / GTIN | 4049002016417 | |
| Gamintojo numeris | 610 087 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com |