Présszerszám érvéghüvelyekhez, Vezeték keresztmetszet: 10mm2

Cikkszám: 729460 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezeték keresztmetszet (mm2) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 190 mm
Vezeték keresztmetszet 0,08 mm2 - 10 mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729460 10
EAN / GTIN 4049002016417
Gyártó száma 610 087 3
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Pontos párhuzamos préselés szinkron működtetésű szorítópofákkal. DIN szerinti négyszög préselés = optimális érintkezési felületek.
2,5 mm2-ig az érvéghüvelyek oldalsó bevezetése lehetséges.