Luchtband

Artikelnummer: 72121R
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72121R
EAN/GTIN 4017976721101
Nummer fabrikant 72121R

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Zwarte luchtbanden op stalen of glasvezel-versterkte kunststof velg, naaf met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 420
Wielmaat (mm): 400 x 100
Wielen: Blok 4 PR
Velg: kunststof rood
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 75 verplaatst
Boring-Ø (mm): 25