Roue gonflable

Réf.: 72121R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72121R
EAN / GTIN 4017976721101
Réf. fabricant 72121R

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Roue gonflable montée sur jante en plastique renforcée en fibres de verre, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 420
Roues (mm): 400 x 100
Type de pneu: Crampons 4 PR
Jante: plastique rouge
Roulement: à rouleaux
Longueur moyeu (mm): 75 décalé
Alésage (mm): 25