boormachine met twee standen tot 13 mm, BOP 13-2-set

Artikelnummer: 72055561000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netzbetrieben
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72055561000
EAN/GTIN 4014586882017
Nummer fabrikant 72055561000
L-nummer L00030 489

Omschrijving

Omschrijving:

  • boormachine met twee standen tot 13 mm
  • BOP 13-2 set
  • Universele boormachine met twee standen tot 13 mm met ideaal snelheidsbereik voor staal en roestvrij staal

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 550 W
  • uitgangsvermogen 300 W
  • toerental bij belasting 0 - 440 / 0 - 1 300 1/min
  • stationair toerental 0 - 680 / 0 - 2 200 1/min
  • koppel bij max. uitgang 20 / 7 Nm
  • nog. vermogen 20 / 7 Nm
  • stilstandkoppel 50 / 16 Nm
  • spanwijdte boorhouder 1,5 - 13 mm
  • boor Ø staal 13 mm
  • boor Ø roestvrij staal 13 mm
  • boor Ø lichtmetaal 16 mm
  • boor Ø hout 37 mm
  • tappen M 10
  • schroefdraad op booras 1/2 in-20 UNF
  • spanhals Ø 43 mm
  • hoekmaat 23 mm
  • kabel met stekker 5 m
  • gewicht volgens EPTA 2,00 kg

Voordeel:

  • FEIN motor met hoog vermogen en hoge toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij vrijwel elke toepassing
  • metalen tandwielkop en torsievrije motorbehuizing in potconstructie voor indrukwekkende levensduur. Rechts/linksdraaiend
  • metalen precisieboorhouder
  • hoge rondloopnauwkeurigheid
  • zelfaanspannende boorhouder-spanklauwen
  • FEIN gevoelige handgreep
  • gas-lift elektronica
  • 5 meter kabel
  • Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard

Levering:

  • 1 metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met enkele huls
  • 1 extra handgreep
  • 1 kunststof gereedschapskoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires