Perceuse à deux vitesses jusqu'à 13 mm - BOP 13-2 Set

Réf.: 72055561000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Netzbetrieben
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72055561000
EAN / GTIN 4014586882017
Réf. fabricant 72055561000
Article hors catalogue L00030 489

Description

Description:

  • Perceuse à deux vitesses jusqu'à 13 mm
  • BOP 13-2 Set
  • Perceuse universelle à deux vitesses jusqu'à 13 mm avec plage de vitesse idéale pour l'acier et l'inox

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 550 W
  • puissance de sortie 300 W
  • vitesse de rotation en charge 0 - 440 / 0 - 1 300 1/min
  • vitesse de rotation à vide 0 - 680 / 0 - 2 200 1/min
  • couple à la vitesse max. puissance délivrée 20 / 7 Nm
  • couple à l'arrêt 50 / 16 Nm
  • largeur de serrage du mandrin 1,5 - 13 mm
  • Ø de perçage acier 13 mm
  • Ø de perçage inox 13 mm
  • Ø de perçage métal léger 16 mm
  • Ø de perçage bois 37 mm
  • taraudage M 10
  • filetage sur l'arbre de perçage 1/2 in-20 UNF
  • Ø du collier de serrage 43 mm
  • cote d'angle 23 mm
  • câble avec fiche 5 m
  • poids selon EPTA 2,00 kg

Avantage(s):

  • Engrenage mécanique à deux vitesses pour une adaptation optimale de la vitesse de rotation aux applications les plus diverses
  • Moteur haute performance FEIN avec une grande stabilité de la vitesse de rotation pour une progression de perçage constante dans presque toutes les applications
  • Tête d'engrenage métallique et boîtier moteur sans torsion en forme de pot pour une durée de vie séduisante. Rotation droite/gauche
  • Mandrin de perçage de précision en métal
  • Haute précision de rotation
  • Mâchoires de serrage du mandrin à serrage automatique
  • Poignée sensitive FEIN
  • Electronique de commande du gaz
  • Câble de 5 mètres
  • Col de serrage de 43 mm de diamètre pour utilisation sur support de perçage

Livraison:

  • 1 mandrin à serrage rapide métallique à une gaine SUPRA SKE
  • 1 poignée supplémentaire
  • 1 coffret à outils en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires