Ampèremeter 1500A

Artikelnummer: 720.P1500PB
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
Artikelnummer 720.P1500PB
EAN/GTIN 3662424081910
Nummer fabrikant 720.P1500PB
L-nummer L60130 10503

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor contactloze stroommetingen
  • Compatibel met de meeste multifunctionele testers
  • Automatische nulinstelling, perfect voor FACOM multifunctionele testers 711, 711A, 714 en 714A
  • AC
  • DC meting: 0 tot 600 A
  • Frequentierespons: 50 Hz - 60 Hz
  • RMS 600 V KAT III

Kenmerk:

  • Gewicht in grammen: 450