Borgveertang J21

Artikelnummer: 719805 J21
op aanvraag
Op voorraad
669 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Toepassing borgveertangen: Binnenring gebogen

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Binnenring gebogen
totale lengte 180 mm
Voor binnenborgveer-⌀ 19 mm - 60 mm
Punt-⌀ 1,8 mm
Norm DIN 5256 D
Vorm D
Bekvorm 90° gebogen
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gezwart
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719805 J21
EAN/GTIN 4045197493002

Omschrijving

Uitvoering:

Uit één stuk gesmeed. Tang gezwart. Grepen met kunststof bekleed.
Met ingezette precisiepunten.
Vorm D − gebogen bekken 90°.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5256 C en D − Voor binnenborgveren.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen