{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | |
totallängd | 180 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
spets-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | no | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikkelkode | 719805 J21 | |
EAN / GTIN | 4045197493002 |