Fiksavimo žiedų replės J21

Prekės Nr.: 719805 J21
reikia užklausti
Yra sandėlyje
665 vnt. yra sandėlyje
  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, lenktas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Vidinis žiedas, lenktas
visas ilgis 180 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ 19 mm - 60 mm
Smaigalių ⌀ 1,8 mm
Norma DIN 5256 D
Forma D
Žiaunų forma Galai lenkti 90° kampu
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius dengtos juoda antikorozine danga
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 719805 J21
EAN / GTIN 4045197493002

Aprašymas

Modelis:

Iškaltos iš vienos detalės. Replės, dengtos juoda antikorozine danga. Rankenos padengtos plastiku.
Su įmontuotais smaigaliais.
D forma − lenktos žiaunos 90°.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C ir D − vidiniams fiksavimo žiedams.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį