{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 50 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713100 160 | |
EAN/GTIN | 4003773022817 | |
Nummer fabrikant | 25 05 160 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Halfronde tang, recht, verchroomd, met beklede grepen 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
324 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
557 stuks direct leverbaar
€ 17,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.440 stuks direct leverbaar
€ 11,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.038 stuks direct leverbaar
€ 13,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) |
Beklengte | 50 | 50 | 50 | 50 |
totale lengte | 160 | 160 | 160 | 160 |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof | Meercomponenten-bekleding |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank | blank |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |